分電盤 配電盤 ボックスのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
512件の「分電盤 配電盤 ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 ボックス」、「テンパール分電盤カバー」、「分電盤 75A」などの商品も取り扱っております。
テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 塗装色 標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1) 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (283種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様 露出形 板厚(mm) (ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級 IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式 片開 材質(ボディ) 設置場所 屋内用 アース端子 銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応) 対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

縦(mm) 320 仕様 扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様 露出形 材質 板厚(mm) (扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル 平面ハンドル 保護等級 IP2XD 扉開閉方式 片開 設置場所 屋内用 材質(基板) 木製
1面
8,598 税込9,458
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造 IP33D 材質(基板) 木製基板15mm/方眼目盛付
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53C3P30A
1台
52,980 税込58,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (552種類の商品があります)

テンパール工業動力分電盤
鋼板製の標準分電盤
スペース 送り:付、下部:無 種類 標準分電盤 設置場所 屋内 WHMスペース 予備回路数 0 主幹ブレーカ種類 配線用ブレーカ 分岐ブレーカ種類 協約形配線用ブレーカ 分岐ブレーカ容量 3P30A 分岐内容 協約形配線用遮断器 B-33KC
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類 標準分電盤 分岐ブレーカ種類 サーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量 NE53CPS3P30A
1台
71,980 税込79,178
取扱い終了
バリエーション一覧へ (758種類の商品があります)

工事現場での主電源又は、中継回路用に最適です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 460×320×15 ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm) 571×418×210 仕様 配線用しゃ断器(3P100A)、配線用しゃ断器(3P30A)×4 ベージュ 有効深さ(mm) 146 バンド通し穴
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

縦(mm) 320 深さ(mm) 118 仕様 扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし 形状 露出・半埋込形 種類 ホーム分電盤 機能 スタンダード 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 パールテクトブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1面
17,980 税込19,778
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スタンダード住宅分電盤。リミッタースペースなし。ドア付
縦(mm) 325 深さ(mm) 111 材質 プラスチック製 形状 露出・半埋込両用形 種類 ホーム分電盤 ドア 回路スペース 2 主幹 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ リミッタースペース なし 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKO
屋外用動力分電盤
種類 標準分電盤 使用場所 屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類 漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器 分岐ブレーカ容量 MCB3P60AF30A 分岐スペース数 0
1個
88,980 税込97,878
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)